電工 先曲がりノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70135608 品番D320-41/2C
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

用途
狭い箇所での作業に
細線の曲げ作業に
トラスコ品番195-2110 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 全長(mm)120.7 質量(g)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする