KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ ストレート型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70135635
品番
5106P
参考基準価格(税別)
¥24,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。
色
ホワイト
用途
工具の整理・収納に
トラスコ品番
195-2464
材質
キャンバス生地
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
229
高さ(mm)
356
ポケット数
内側2個(178×178mm)