電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70135653 品番5109PS
参考基準価格(税別)¥27,090 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キャンバス地の電工バケツです。
ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。
スイベルスナップ付です。

ホワイト 用途工具の整理・収納に トラスコ品番195-2462 材質キャンバス生地 質量(kg)1.1 直径(Φmm)305 高さ(mm)381 タイプ吊り金具あり ポケット数内側1個(一辺203mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする