KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70135687
品番
5144B
参考基準価格(税別)
¥31,120
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。
底部はポリプロピレン製です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
356×178×254
色
ナチュラル
用途
工具の整理・収納に
トラスコ品番
195-2486
材質
キャンバス生地
幅(mm)
356
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
254
タイプ
ハトメ付
奥行(mm)
178
ポケット数
15個(内側15個)
注意
※フックは付属していません。