KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70135705
品番
5144S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,470
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
楕円形のキャンバス生地のバケツです。
三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。
底部はポリプロピレン製です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
356×178×254
色
ナチュラル
ポケット数
15個(内側15個)
用途
工具の整理・収納に
トラスコ品番
195-2487
材質
本体:キャンバス、ロープ:サイザルアサ
幅(mm)
356
質量(kg)
1
高さ(mm)
254
タイプ
ロープハンドル
奥行(mm)
178