※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOVAP
NOVAPの トラテープ
ホルダー付き表示テープ SPEED TAPE 替えテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70135739
品番
3055016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SPEED TAPE[[R上]]の交換用テープです。
樹脂製のコアなのでホルダーと合わせて使用すると滑りが良いです。
用途
建設現場、工場などあらゆる注意喚起に。
トラスコ品番
207-4704
材質
ポリエチレン
幅(mm)
50
質量(kg)
0.19
色
レッド/ホワイト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
100
アズワン品番
64-8364-49