※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775 1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775 1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775 1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775 1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775 1360136 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135775

注意喚起プラチェーン バリアチェーン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 レッド/ホワイト 注文コード70135775 品番1360136
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。

用途進入禁止の注意喚起などに。 トラスコ品番207-4740 セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本 材質ポリエチレン 質量(kg)2.85 レッド/ホワイト 長さ(m)10 アズワン品番64-8336-85 径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする