※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784 1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784 1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784 1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784 1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784 1360150 注意喚起プラチェーン バリアチェーン NOVAP 70135784

注意喚起プラチェーン バリアチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70135784 品番 1360150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。

用途進入禁止の注意喚起などに。 トラスコ品番207-4742 セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本 材質ポリエチレン 質量(kg)1.49 レッド/ホワイト 長さ(m)5 アズワン品番64-8336-87 径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする