※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOVAP
NOVAPの カラーコーン・区画用品
NOVAPの 区画チェーン
NOVAPの プラスチックチェーン
注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
色
イエロー/ブラック
注文コード
70135793
品番
1360228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
本体はプラスチックなので錆の心配がありません。
材質
ポリエチレン
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
10
質量(kg)
1.02
セット内容
壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
径(mm)
6
用途
進入禁止の注意喚起などに。
トラスコ品番
207-4745
アズワン品番
64-8336-90