※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOVAP
NOVAPの カラーコーン・区画用品
NOVAPの 区画チェーン
NOVAPの プラスチックチェーン
注意喚起プラチェーンリボン バリアチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70135809
品番
1360242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
本体はプラスチックなので錆の心配がありません。
材質
ポリエチレン
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
5
質量(kg)
0.7
セット内容
壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
径(mm)
6
用途
進入禁止の注意喚起などに。
トラスコ品番
207-4747
アズワン品番
64-8336-92