RAVENDO
RAVENDOの 運搬機器
RAVENDOの 運搬車輛機器
RAVENDOの 二輪車
スチール製パイプ二輪運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70135879
品番
145397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番
195-4191
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
全長(mm)
1410
質量(kg)
23
色
黄
車輪径(Φmm)
400
キャスター
400mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)
500
すくい板長さ(mm)
415
すくい板幅(mm)
750
アズワン品番
64-8339-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません