RAVENDO
RAVENDOの 運搬機器
RAVENDOの 運搬車輛機器
RAVENDOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70135906
品番
145743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。
積載荷重(kg)
250
質量(kg)
20
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
ドラム缶の運搬に。
トラスコ品番
195-4194
全長(mm)
1670
全幅(mm)
500
全高(mm)
1000
前輪内幅WI(mm)
370
アズワン品番
64-8339-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません