RAVENDO
RAVENDOの キャスター
RAVENDOの プレート式キャスター
RAVENDOの プレート式 自在車キャスター
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70135915
品番
628309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
260
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
206-3119
セット内容
取付用金具一式
材質/仕上
ゴム
質量(kg)
0.98
ストッパー
なし
アズワン品番
64-8381-65
車輪径D(Φmm)
260