※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター(ポリウレタン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70136317
品番
TP4012-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
車輪径(Φmm)
32
車輪径D(Φmm)
32
許容荷重(daN)
16
ストッパー
なし
取付座(mm)
44×30
取付ピッチ(mm)
34.6
取付高(mm)
39
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)
車輪幅(mm)
14
金具仕上
スチール/三価亜鉛鍍金
用途
病院、レストランなどの軽量運搬車に。
トラスコ品番
206-4030
質量(g)
66
取付座A×B(mm)
44×30
取付高H(mm)
39
取付ピッチY(mm)
20
取付穴径P(mm)
8
取付ピッチX(mm)
34.6