※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 固定車キャスター
プレート式軽荷重用キャスター 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136405
品番
TP3650R-01-MIR
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)
127
車輪径D(Φmm)
127
ストッパー
なし
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
146
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
PP、PU
車輪幅(mm)
25
金具仕上
金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
トラスコ品番
206-4022
質量(g)
590
取付座A×B(mm)
70×60
取付高H(mm)
146
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
8
取付ピッチX(mm)
55