SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式軽荷重用キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136414
品番
TP3650-01-MIR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)
127
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55
取付高(mm)
146
材質(車輪)
PP、PU
トラスコ品番
206-4019
質量(g)
590
車輪幅(mm)
25
金具仕上
スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
78[80]
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8
車輪タイプ
単輪