※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式軽荷重用キャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70136439 品番 TP3630R-01-MIR
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。

用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)76 車輪径D(Φmm)76 ストッパーなし 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55 取付高(mm)95 車輪タイプ単輪 材質(車輪)PP、PU 車輪幅(mm)25 金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ トラスコ品番206-4020 質量(g)490 取付座A×B(mm)70×60 取付高H(mm)95 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8 取付ピッチX(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする