※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式軽荷重用キャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136475
品番
TP3020-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
52×32
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
65
材質(車輪)
PP、PU
トラスコ品番
206-4036
質量(g)
150
車輪幅(mm)
20
金具仕上
スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
34[35]
取付ピッチY(mm)
20
取付穴径P(mm)
6
車輪タイプ
単輪