SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 耐候タイプ
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
70136536
品番
SEL.ICE.434R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寒冷地で使用できます。
長さ(mm)
360
最大結束径(Φmm)
101
質量(g)
546
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.8
引張強度(N)
540
最小結束径(Φmm)
5
用途
屋内外でのケーブル結束用。
トラスコ品番
194-8628
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50〜85
規格
REACH、RoHS、UL94
アズワン品番
64-8680-75
特性
耐寒
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。