SPAX
SPAXの ねじ
SPAXの 木ねじ・ドリルネジ
SPAXの ドリルネジ(切り刃付)
皿木ネジ WIROX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
全長(mm)
60
注文コード
70136554
品番
0251010600605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
トラスコ品番
195-4376
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
60
質量(g)
1604.3
径(Φmm)
6.0
表面処理
WIROX®コーティング処理
頭部形状
皿
穴の形状
ピン6ロブ
アズワン品番
64-8323-69
ねじ部長さ(mm)
56
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。