SPAX
SPAXの ねじ
SPAXの 木ねじ・ドリルネジ
SPAXの ドリルネジ(切り刃付)
皿木ネジ WIROX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
70136563
品番
0251010600805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
トラスコ品番
195-4377
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
80
質量(g)
1076.2
径(Φmm)
6.0
表面処理
WIROX(R)コーティング処理
頭部形状
皿
穴の形状
ピン6ロブ
アズワン品番
64-8323-70
ねじ部長さ(mm)
61
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。