皿木ネジ WIROX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 70136579 品番 0251010801005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。
下穴の必要はありません。
電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。

用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 トラスコ品番195-4379 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 質量(g)1241.5 径(Φmm)8.0 表面処理WIROX(R)コーティング処理 頭部形状 穴の形状ピン6ロブ アズワン品番64-8323-74 ねじ部長さ(mm)80
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。(防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。)
※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする