TANOS
TANOSの ワゴン
TANOSの スチールワゴン
TANOSの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
モバイルワークベンチ ワークベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70136615
品番
80102241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ボックス、ツールケース、バスケットを搭載可能な移動式作業台です。
現場がよく変わる作業者の方にお勧めです。
アジャスターボルト付きでしっかりと固定できます。
耐荷重(kg)
100
材質(本体)
ABS樹脂(本体)、MDF板(天板)、アルミニウム(フレーム)
色
シルバー/ブラウン/ブラック
用途
工具の持ち運びと作業用に。
トラスコ品番
206-6920
セット内容
固定ベルト
質量(kg)
19
高さ(mm)
1076
奥行(mm)
641
間口(mm)
600
段数
3
キャスター
あり
アズワン品番
64-8387-75
引出し
なし