TANOS
TANOSの 物品棚/収納用品
TANOSの ツールボックス/ツールバッグ
TANOSの 樹脂製(プラスチック)
トローリーSYS-Roll 専用カート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70136633
品番
80101699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
専用のカートです。
大きなホイールで段差も乗り越えられます。
用途
工具の持ち運びに。
トラスコ品番
206-6913
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6.5
色
シルバー/ブラック
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-8387-61