※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボードパネル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
板面(縦×横)(mm)
1200×1200
注文コード
70136764
品番
MBP44
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
板面
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます。
ストッパー付きのナイロンキャスターです。
両面仕様です。
トラスコ品番
206-5412
セット内容
マグネット2個、マグネットペントレー1個、ラーフル1個
材質
脚:スチール、板面:スチール、フレーム:アルミニウム、ABS樹脂
質量(kg)
19.7
色
(板面)白、(枠)マットグレー
種類
脚付き・無地
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
板面(縦×横)(mm)
1200×1200
アズワン品番
64-8606-64
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません