アノービリバベリー
アノービリバベリーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アノービリバベリーの 高圧洗浄機
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70136834
品番
392PLUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途
車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄
トラスコ品番
208-5652
セット内容
スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
幅(mm)
340
質量(kg)
8
高さ(mm)
800
奥行(mm)
310
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1400
電源コード(m)
5
吐出圧力(MPa)
10
高圧ホース(m)
6
吐出水量(L/min)
7
アズワン品番
64-8370-77