エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70137026 品番6173340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

狭く届きにくい箇所でも作業できます。

トラスコ品番195-0800 全長(mm)305 材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ 質量(g)124 差込角(mm)凹凸6.35 アズワン品番64-8381-24 モデル2090-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする