コンクリートドリル(SDSmax)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70137148 品番 4656-20-1320
参考基準価格(税別)¥88,360 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。

用途
対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。
SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。
シャンク形状SDSマックス 刃径(mm)20 材質/仕上高合金鋼(焼入れ処理有) 全長(mm)1320 有効長(mm)1180 質量(g)57.4 トラスコ品番210-8402 アズワン品番64-6799-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする