CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
カップリング保護カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70137446
品番
09-320-7007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
用途
アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。
トラスコ品番
216-5721
適合機種
eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)
材質
ゴム
幅(mm)
30
高さ(mm)
28
質量(g)
10
奥行(mm)
30
カバー色
黒
アズワン品番
64-8326-65