※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9029 アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137647 19-958-9029 アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 70137647

アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70137647 品番 19-958-9029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

火花による焼損に強いホースです。
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 外径(mm)10 使用範囲(m)8 特性耐久性、柔軟性 最高使用圧力(MPa)1.0 質量(g)679 コイル径(mm)52 コイル長(mm)710 全長(mm)1310 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 トラスコ品番201-2174 アズワン品番64-8346-01
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする