※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70137699 品番19-911-2128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番195-6829 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 質量(kg)6 本体カバー:青、ホース:ネオングリーン 高さ(mm)409 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)R1/4 取付金具(一次側)R1/4 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 アズワン品番64-8345-73

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする