ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 70140054 品番 DKST-15046-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。

長さ(mm)150 最大結束径(Φmm)37 質量(g)15 トラスコ品番208-1493 用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 材質/仕上ステンレス316 シルバー 引張強度(N)600 アズワン品番64-8487-51 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする