※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70140088 品番 DN-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。
金属製でないため、熱をためずに放出します。
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。
真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。

用途放送機器、映像機器、医療機器などに。 トラスコ品番208-1508 材質/仕上無電解ニッケルメッキ シルバー 質量(g)3 縦(mm)18.3 横(mm)9.5 アズワン品番64-8489-42 収納径(Φmm)最大4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70140079
2021-09-15
用途:
機械メンテナンス
株式会社澤渡製作所 様

必要数量に届きませんでしたが、サポートセンターの担当者様等が 出来るだけの対応をして頂きました。

有難うございました。

MonotaROからの回答

お手数おかけし申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする