トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70140194
品番
234805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
トラスコ品番
201-5352
材質/仕上
枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)
4.5
色
蛍光黄緑
取付方式
地面設置
寸法(縦×横)(mm)
1550×275
表示内容
一時停止
注意
※枠の色が多少異なる場合がございます。
※受注後のキャンセル不可の商品です。