トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト ACアダプター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70140483
品番
TLVDB3-16.6P-3-AD
参考基準価格(税別)
¥57,120
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様
ACアダプタ入力
トラスコ品番
195-4658
幅(mm)
13.6
質量(g)
348
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
(電球)16.6
電源(V)
DC12
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
21.6
電球
180球
光色
青色