トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト ACアダプター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70140499
品番
TLVDR3-16.6P-3-AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,120
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様
ACアダプタ入力
トラスコ品番
195-4659
幅(mm)
13.6
質量(g)
348
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
(電球)16.6
電源(V)
DC12
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
21.6
電球
180球
光色
赤色