TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量棚用エコペール受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70140508
品番
M1.5-DBU1200
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
M1.5型専用のエコペール受けです。
1段につき2本使用します。
適合
M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番
194-8567
セット内容
ロックピン×2
質量(kg)
3.6
色
ネオグレー
間口(mm)
1114
アズワン品番
64-8602-52
注意
※ロックピンは必ずご使用ください。
※エコペール以外の積載に使用しないでください。