引出し付き棚用 補強板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70140535 品番 M3-DH5
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

棚板のたわみを解消します。
差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。

質量(kg)0.9 材質スチール 奥行(mm)471 ネオグレー タイプM3用 トラスコ品番207-6107 アズワン品番64-8604-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする