※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超軽量折りたたみ式作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70140569 品番 RTB-1890
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。
軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。

トラスコ品番194-8715 質量(kg)17.8 高さ(mm)740 奥行(mm)900 間口(mm)1800 天板寸法(mm)1800×900 材質(天板)リノリューム張り 均等耐荷重(kg)100 芯材テクセル(ポリプロピレン) 材質(脚部)アルミ アズワン品番64-8665-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする