※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB-35 2:1収縮キャップ TRUSCO 70140648 STB-35 2:1収縮キャップ TRUSCO 70140648

2:1収縮キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70140648 品番 STB-35
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

質量(g)172 材質ポリオレフィン 収縮後肉厚(mm)3.3 収縮前内径(Φmm)35.0 収縮後内径(Φmm)16.0 長さ(mm)83 使用温度範囲(℃)-55〜110 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 トラスコ品番207-2976 アズワン品番64-8698-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする