※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-KC6 作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TRUSCO 70140894 TSF-KC6 作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TRUSCO 70140894 TSF-KC6 作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TRUSCO 70140894

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種正面幅600mm用 注文コード70140894 品番TSF-KC6
参考基準価格(税別)¥12,330 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

落下などの事故予防や安全対策に。
手すりに取り付けてご使用ください。
作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。
落下防止や進入禁止用に。

トラスコ品番207-4466 適合機種正面幅600mm用 質量(kg)0.39 アズワン品番64-8745-17
注意
※階段片手すり、天場2方手すり、階段片手すり天場2方には取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする