TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70140919
品番
PCW-OP3S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4375
長さ(mm)
192
幅(mm)
315
色
ブラック
高さ(mm)
62
質量(g)
500
品名
ゴミ袋フレーム(クランプなし)
奥行(mm)
192
間口(mm)
315
アズワン品番
64-8635-86
最大積載量(kg/台)
3