CMC-BK ミーティングチェア TRUSCO 70141025 CMC-BK ミーティングチェア TRUSCO 70141025 CMC-BK ミーティングチェア TRUSCO 70141025 CMC-BK ミーティングチェア TRUSCO 70141025 CMC-BK ミーティングチェア TRUSCO 70141025

ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 70141025 品番 CMC-BK
参考基準価格(税別)¥24,880 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。

座面高さ(mm)435 本体質量(kg)6.3 用途会議室、ミーティングルームに。 トラスコ品番207-2932 幅(mm)約548 質量(kg)6.3 高さ(mm)841 種類ミーティングチェア 奥行(mm)552 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)440 材質(脚部)PA樹脂成形品、スチール 材質(座面)PA樹脂成形品、ポリウレタンフォーム 座奥行(mm)430 アズワン品番64-8466-48 材質(背)PC樹脂成形品、テンションファブリックメッシュ 色(張地)ブラック スタッキング可(平行) 脚の種類キャスター脚 メモ台なし 材質(肘部)PA樹脂成形品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする