座面高さ(mm)435
本体質量(kg)6.3
用途会議室、ミーティングルームに。
トラスコ品番207-2931
幅(mm)約548
質量(kg)6.3
高さ(mm)841
種類ミーティングチェア
奥行(mm)552
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛あり
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)440
材質(脚部)PA樹脂成形品、スチール
材質(座面)PA樹脂成形品、ポリウレタンフォーム
座奥行(mm)430
アズワン品番64-8466-47
材質(背)PC樹脂成形品、テンションファブリックメッシュ
色(張地)ブルー
スタッキング可(平行)
脚の種類キャスター脚
メモ台なし
材質(肘部)PA樹脂成形品