SPC-40 スポンジ付きクランプ TRUSCO 70141059 SPC-40 スポンジ付きクランプ TRUSCO 70141059

スポンジ付きクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70141059 品番 SPC-40
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。
両面テープ付です。

トラスコ品番207-6333 材質66ナイロン、ウレタンフォーム 幅(mm)39.5 乳白色 高さ(mm)14.8 質量(g)55 奥行(mm)19.2 芯数40 アズワン品番64-8691-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする