TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
バンラックケース L型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70141113
品番
D305L-24S6L
参考基準価格(税別)
¥143,440
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω
最大積載量(kg)
180
間口(mm)
844
奥行(mm)
470
高さ(mm)
880
質量(kg)
50.9
色(本体)
ブラック
材質(本体)
スチール
引出し数
ML-1D 6列4段、ML-2D 3列2段
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
206-5552
色
ブラック
仕切板
引出し1個につき1枚
コンテナ
小24個大6個
アズワン品番
64-8478-88
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×470×880
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません