バンラックケース L型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70141138 品番 D611L-36S18L
参考基準価格(税別)¥276,070 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω

最大積載量(kg)300 間口(mm)844 奥行(mm)470 高さ(mm)1790 質量(kg)91.6 色(本体)ブラック 材質(本体)スチール 引出し数ML-1D 6列6段、ML-2D 3列6段 付属品棚板11枚 トラスコ品番206-5554 ブラック 仕切板引出し1個につき1枚 コンテナ小36個大18個 引出しの色 アズワン品番64-8479-76 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×1790

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする