バンラックケース M型 両開き扉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70141244 品番 TD305M-36S
参考基準価格(税別)¥164,920 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ホコリを嫌う部品管理に最適です。
導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。
引出表面抵抗値:約10・5Ω

最大積載量(kg)180 間口(mm)844 奥行(mm)340 高さ(mm)880 質量(kg)40.8 色(本体)ブラック 材質(本体)スチール 引出し数MM-1D 6列6段 付属品棚板5枚 トラスコ品番206-5557 材質扉窓:アクリル ブラック 仕切板引出し1個につき1枚 コンテナ小36個 アズワン品番64-8716-82 均等積載量(kg/段)70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×880

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする