TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70141278
品番
PCW-OP5S
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4377
材質
ステンレス
長さ(mm)
115
幅(mm)
330
色
ステンレス
高さ(mm)
260
質量(g)
1340
品名
ファイルホルダー(クランプなし)
奥行(mm)
90
間口(mm)
330
アズワン品番
64-8635-69
最大積載量(kg/台)
3