TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70141339
品番
PCW-OP7S
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多目的クランプPCW-OP10を使用することで外径16・19・22・25mmのパイプに取り付けが可能です。
トラスコ品番
207-4379
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
幅(mm)
246
色
ステンレス
高さ(mm)
36
質量(g)
670
品名
ベンリトレー(クランプなし)
奥行(mm)
200
間口(mm)
246
アズワン品番
64-8635-89
最大積載量(kg/台)
1